曜日別特売
UBMVVS  3C-0.5 マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボン 50869708

マイクコード(MVVS) 20m定尺品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
芯数(C)3
公称断面積(mm2)0.5
導体外径(Φmm)6.4
内容量1巻(20m)注文コード50869708品番UBMVVS 3C-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
用途マイクロホン用ビニールコード種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)6.4灰色許容電流(A)5.6公称断面積(mm2)0.5仕様定格電圧100V以下 温度75℃芯数(C)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50869674
2020-06-19
用途: モールス電信コード
卸売・小売業

シールドなしだと思って買ったが、シールド線編み線あり、力ひもありだった。
ものすごく不機嫌。商品説明に書いてほしかった。返品不能。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする