曜日別特売
MUM-6P ユニバーサルコネクター ユーボン 50870277

ユニバーサルコネクター

(3件のレビュー)
内容量1袋(3セット)
内容量1袋(3セット)注文コード50870277品番MUM-6P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。

極数6セット内容プラグ(172168-1)、キャップ(172160-1)、ソケット(0-170366-1)×18本、ピン(0-170364-1)×18本材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50870286
2024-04-07
用途: カメラのメンテナンス
サービス業

小口では中々入手できず、ピッタリの製品があって助かりました。

対象商品 : 50870286
2022-06-11
用途: クレーンゲーム筐体のコネクタ接続用
製造業

タイトーのカプリチオサイクロンのアームユニットのコネクタ接続用として購入。小売りで購入できるので費用を安く抑えられ、とても助かりました。他の極数のコネクタのラインアップも拡充して頂けると助かります。

対象商品 : 50870268
2020-04-19
用途: レストア用
製造業

コネクタの小分け販売は大変便利で助かります。コネクタ自体をしっかりしていて信頼性の高いものでした。大変満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする