曜日別特売
UBKMT-R50 マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ ユーボン 50871162

マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)(束線)50
内容量1袋(5m)注文コード50871162品番UBKMT-R50
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。
柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。
サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。
部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。
グレー・黒のリバーシブルです。

材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)仕様マジックテープ幅(mm)/16寸法D(Φmm)(束線)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする