理研製鋼
ノスドリル(中ノス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
直径(Φmm)
12.1
12.1
12.1
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50872616
品番
YMN 12.1
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSS
直径(Φmm)
12.1
溝長(mm)
65
先端角(°)
118
全長L(mm)
120
柄径(Φmm)
9.52
ねじれ角(°)
40