DPA-01T デンタル歯ブラシ 60本入 DPAシリーズ DAITO 50875538

デンタル歯ブラシ 60本入 DPAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60本)アズワン品番66-0011-60注文コード50875538品番DPA-01T
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハンドル両面にクボミがあり、ペンを握るように持ちやすい形状です。
コンパクトなヘッドで奥歯も磨きやすいです。

仕様おとな用 先細毛 ふつう材質ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)約1703色(ブルー・ピンク・グリーン)アソート直径(Φmm)毛先:0.20(8ミル)硬さふつう毛丈(mm)9耐熱温度(℃)約80アズワン品番66-0011-60ヘッド寸法(mm)8.4×20.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする