オーラルケア
タフト24 SS キャップ付 25本入 000200シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ホワイト
グリーン
イエロー
ブルー
ホワイト
オレンジ
レッド
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
50875635
品番
20009
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
仕様
ホワイト
材質
ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
170
色
ホワイト
硬さ
やわらかめ(ESS
毛丈(mm)
10
対象
動的治療中・歯根露出・歯肉が健康な方
アズワン品番
9-1186-04