曜日別特売
AXT171-24A-4KSB ランプカバーアッセンブリ24A~26A SMC 50878021

ランプカバーアッセンブリ24A~26A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様サージ電圧保護回路付注文コード50878021品番AXT171-24A-4KSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
リード線取出方法K形プラグコネクタ適合機種3位置エキゾーストセンタ電圧(V)AC220(50/60Hz)手動操作方式ロック式(要工具形)仕様サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする