マスセット
保育用ベッド マット付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50880210
品番
57338
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マットを入れたままコンパクトに折りたためます。
正面の枠を上下スライド開閉タイプです。
付属品
マット(600×1000×50mm)
仕様
ベッド(マット付き)
材質
本体/ブナ(ウレタン塗装)、マット/キルティング加工コットン(芯材:ポリエステル綿クッション)
質量(kg)
24
床面高さ(mm)
605
キャスター径(Φmm)
50ナイロン(対角ストッパー2個付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1050×1240
アズワン品番
8-7994-02
折りたたみ寸法(mm)
1050×230×1240
注意
※ベッドに布団は付属していません。