AXT171-34A-2KZ ランプカバーアッセンブリ 34A~36A SMC 50880751

ランプカバーアッセンブリ 34A~36A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード50880751品番AXT171-34A-2KZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ランプ・サージ電圧保護回路付適合機種3位置エキゾーストセンタリード線取出方法K形プラグコネクタ電圧(V)AC200(50/60Hz)手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする