アズワン
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000枚)
1袋(100枚)
1袋(200枚)
1袋(500枚)
1袋(1000枚)
¥10,098
1袋(2000枚)
寸法(mm)
165×280
165×280
165×280
75×90
75×130
75×150
90×150
90×170
90×200
100×150
100×170
100×200
100×250
115×200
115×250
125×200
125×250
130×200
130×250
140×200
150×200
150×250
150×300
150×310
180×280
180×300
180×320
190×310
200×325
205×300
205×310
215×330
215×350
230×350
255×350
255×400
260×370
260×400
280×370
280×390
280×410
300×450
300×460
320×450
330×380
330×450
355×450
380×500
450×670
470×670
550×900
650×700(ポリバケツ用)中
760×900
760×900(ポリバケツ用)大
760×950
アズワン品番
6-630-13
6-630-13
6-630-13
6-629-13
6-629-01
6-629-02
6-629-03
6-629-04
6-629-05
6-629-06
6-629-07
6-629-08
6-629-09
6-629-10
6-629-11
6-629-12
6-629-14
6-629-15
6-629-16
6-629-17
6-629-18
6-629-19
6-629-20
6-629-21
6-629-22
6-629-23
6-629-24
6-629-25
6-629-26
6-630-01
6-630-02
6-630-03
6-630-04
6-630-05
6-630-06
6-630-07
6-630-08
6-630-10
6-630-11
6-630-12
6-630-14
6-630-15
6-630-16
6-630-17
6-630-18
6-630-19
6-630-20
6-630-21
6-630-22
6-630-23
6-631-01
6-631-02
6-631-03
6-631-04
6-631-05
6-631-07
6-631-08
6-631-09
6-631-10
6-631-11
6-631-12
6-631-13
6-631-14
6-631-15
6-631-16
6-631-17
6-631-18
6-631-19
全134種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000枚)
注文コード
50882985
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,108
販売価格(税別)
¥
10,098
バスケットに入れる
アズワン品番
6-630-13
仕様
0.05mm厚 165×280 1000枚入
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
165×280
質量(g/枚)
4.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません