810005 トゥードゥー10 24本入 0081000シリーズ オーラルケア 50883895

トゥードゥー10 24本入 0081000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ピンク
内容量1箱(24本)注文コード50883895品番810005
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コンパクトなヘッドのため、残根歯や孤立歯にもしっかり毛が当たります。
嘔吐反射の出やすい方でも奥までしっかり磨くことができます。

仕様ピンク材質ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)185ピンク毛丈(mm)9対象1本1本の歯を丁寧に磨きたい方アズワン品番9-1188-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする