KSB-1 からだシャワシャワ KSB-1シリーズ 徳重 50888244

KSB-1 からだシャワシャワ KSB-1シリーズ 徳重 50888244
KSB-1 からだシャワシャワ KSB-1シリーズ 徳重 50888244

からだシャワシャワ KSB-1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード50888244品番KSB-1
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

精製水300mLを充填しており、そのまま陰部や褥瘡等の洗浄にご使用いただけます。
シャワーボトルの洗浄や乾燥等の手間が省けます。
片手でスムーズに水を出すことができます。
洗浄や乾燥の手間が不要なディスポタイプです
製品本体には注意事項記載のラベルが貼ってあります。

仕様1本入材質中身/精製水100%容量(mL)300アズワン品番8-287-01
注意
※キャップは取り外し出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする