CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669

CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669
CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669
CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669
CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669
CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669
CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669
CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669
CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669
CD600 コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889669

コンパクトTDSテスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台精度±2%FS注文コード50889669品番CD600
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。
水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
自動温度補正 (ATC)機能付き。
バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
簡単な手動1点校正。

用途
研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
セット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、取扱説明書、試験成績書質量(g)99精度±2%FS寸法(cm)15.2×3.1×2.4バッテリー1.5V(LR44)×4個解像度10ppm使用温湿度範囲温度0~50℃ / 最大相対湿度95%測定範囲(ppm)0~1990バッテリー寿命約350時間
注意
※電極は本体一体型のため交換できません。 【アクセサリー(別売り品)】
※TDS標準液(20mL×25袋入) :800ppm(M10080B)、1382ppm(M10032B)、6.44ppt(M10038B)
※TDS標準液(230mL) :1382ppm(MA9062)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする