曜日別特売
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705

EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705
EC40 EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー) 50889705

EC40 EC/TDS 栄養メーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50889705品番EC40
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。
水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。
単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。
工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。
高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。
自動オン/オフ機能。
青色LEDディスプレイ。
ABC + PC本体のグラファイト電極。
バッテリーレベルインジケーター。
バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。
1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育などセット内容本体、バッテリー(単3形×3本)、取扱説明書測定範囲0.2~4 mS/cm、2~40 CF、140~2800 ppm 0.7スケール、100~2000 ppm 0.5スケール質量(g)255精度読み取り値の±4%、±1分解能ポイント分解能0.1mS/cm、70ppm(係数:700ppm=1mS/cm)、50ppm(係数:500ppm=1mS/cm)寸法(cm)Φ3.1×42バッテリー1.5V 単3形×3本解像度1CF使用温湿度範囲温度0~50℃ / 最大相対湿度95%温度補正(℃)5~50防水保護等級IP67バッテリー寿命(年)3 (1日あたり10回テストの場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする