曜日別特売
pH51 pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889730

pH51 pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889730
pH51 pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889730
pH51 pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889730
pH51 pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889730
pH51 pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889730
pH51 pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889730
pH51 pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889730

pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
測定範囲(pH)0.0~14.0
内容量1台注文コード50889730品番pH51
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。
極めて高い pH 精度。
軽量で持ち運び可能。
簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。
簡単な手動による 1 点または 2 点校正。
メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。
IP65の完全防水。
連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。
交換可能な pH 電極 MA73600。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育などセット内容本体、バッテリー(LR44×3個)、pH4.01/pH7.01標準液(20mL)×各1袋、取扱説明書、試験成績書質量(g)93使用温度範囲(℃)0~50測定範囲(pH)0.0~14.0寸法(cm)Φ3.1×20.1精度(pH)±0.1バッテリー1.5V(LR44)×3個許容相対湿度(%)100交換電極MA73600防水保護等級IP65分解能(pH)0.1バッテリー寿命約1500時間
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極(pH51&pH54共通):MA73600
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※電極すすぎ液(20ml×25袋入):M10000B
※電極保存液230ml:MA9015
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする