曜日別特売
C65 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889748

C65 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889748
C65 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889748
C65 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889748
C65 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889748
C65 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889748
C65 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889748
C65 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889748

導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
分解能1uS/cm
内容量1台注文コード50889748品番C65
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。
水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。
単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
手動、トリマーによる1点
交換可能な電極。
IP65の完全防水。
連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。

用途
研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
セット内容本体、バッテリー(LR44×3個)、1413uS/cm標準液(20mL)×1袋、取扱説明書、試験成績書測定範囲0~1999uS/cm質量(g)99使用温度範囲(℃)0~50精度±2%FS分解能1uS/cm寸法(cm)Φ3.1×16.5バッテリー1.5V(LR44)×3個許容相対湿度(%)100交換電極MA73075防水保護等級IP65バッテリー寿命約250時間
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極:C65/MA73075、C66/MA73076
※1413μS/cm標準液(20mL×25袋入):M10031B
※1413μS/cm標準液(230mL):MA9061
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする