用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育などセット内容本体、バッテリー(LR44×3個)、1382ppm標準液(20mL)×1袋、取扱説明書、試験成績書質量(g)99使用温度範囲(℃)0~50測定範囲(mg/L)0~1999測定項目TDS精度±2%FS表示液晶表示分解能1ppm (mg/L)精度(%)±2(FS)寸法(cm)Φ3.1×18.0バッテリー1.5V(LR44)×3個校正1点校正(手動・トリマー)許容相対湿度(%)100交換電極MA73075測定範囲(ppm)0~1999(mg/L)防水保護等級IP65バッテリー寿命約250時間