曜日別特売
C95SB160-325 ISO規格準拠/標準形エアシリンダ/複動・片ロッド C95シリーズ SMC 50890262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/標準形エアシリンダ/複動・片ロッド C95シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)325シリンダ内径(Φmm)160注文コード50890262品番C95SB160-325
参考基準価格(税別)¥70,680販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
シリンダ内径(Φmm)160作動方式複動ストローク(mm)325ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする