バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)106
幅(mm)70
内容量1個注文コード50890297品番PDQ2-4CBKC
参考基準価格(税別)¥113,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。

発光色消費電力(W)8.5長さ(mm)106幅(mm)70高さ(mm)24質量(g)330光源可視光照射方式斜光照光形状バー形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする