近藤製作所
バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
発光色
青
緑
青
白
赤
長さ(mm)
157
138
106
190
209
157
79
105
幅(mm)
15
110
70
100
15
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50890342
品番
PDB2-10CBKC
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
発光色
青
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
157
幅(mm)
15
高さ(mm)
12
質量(g)
57
光源
可視光
照射方式
斜光
照光形状
バー形