東洋技研
接続ケーブル(KBS-2M50A)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ケーブル長(m)
1.5
0.5
1.5
1
2
3
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50893298
品番
KBS-2M50A-1.5MB
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
ケーブル長(m)
1.5
仕様
シールド電線使用、ストレート形状
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
50
ケーブル外径(Φmm)
11.0(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127(AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様
本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ 1:1結線
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下