曜日別特売

接続ケーブル(KBS-2M50AB)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード50893395品番KBS-2M50AB-5MB
参考基準価格(税別)¥23,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。

ケーブル長(m)5仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする