曜日別特売
C96SB125-350 ISO規格準拠/エアシリンダロッド回り止め形/複動・両ロッド C96シリーズ SMC 50894365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/エアシリンダロッド回り止め形/複動・両ロッド C96シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350シリンダ内径(Φmm)125注文コード50894365品番C96SB125-350
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ストローク(mm)350ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする