曜日別特売
C96SDB125-1800 ISO規格準拠/エアシリンダロッド回り止め形/複動・両ロッド C96シリーズ SMC 50895677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/エアシリンダロッド回り止め形/複動・両ロッド C96シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1800シリンダ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード50895677品番C96SDB125-1800
参考基準価格(税別)¥97,960販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ストローク(mm)1800磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする