充電インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50897525品番W5111-K22-JP
参考基準価格(税別)¥135,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。
高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。
スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。
ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。

用途自動車関係など一般産業用に電圧(V)DC20バッテリー容量(Ah)2.5A最大締付トルク(N・m)215締付能力(普通ボルト)目安M14長さ(mm)152幅(mm)77高さ(mm)240(バッテリー含む)差込角(sq.)1/4六角ドライブ適合バッテリーBL2012トラスコ品番821-7923RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする