W5151P-K22-JP 充電インパクトレンチ インガソール・ランド 50897543

充電インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50897543品番W5151P-K22-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000

金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。
高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。
スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。
ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。

用途自動車関係など一般産業用に電圧(V)20最大締付トルク(N・m)215締付能力(普通ボルト)M14長さ(mm)150差込角(sq.)12.7仕様白色LEDライト付トラスコ品番821-7925セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース質量(kg)1.6打撃数(min-1[回/分])2800無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間(分)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする