DAYTONA(デイトナ)
ビンテージスモールヘッドライト ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50897832
品番
79160
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
仕様
●汎用12V車用
●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。
●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。
●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。
●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。
●穴埋めキャップ:ABS製
※H4バルブ(12V 60/55W)使用。
※メーターは付属しておりません。
バルブ型式
H4
付属品
取付幅調整スペーサー(174~204mm)
奥行(mm)
取付穴から:103、全奥行:203
リム径
157
取付幅(mm)
158