DAYTONA(デイトナ)
ブリーザーホース Φ6×Φ9 1m クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50901883
品番
91852
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ブリーザーホースとして最適な、透明ホースと強度の高いメッシュホース。
ホース全長1m。
ホースクリップ5個付属。
ガソリン用としての使用は不可。
付属品
ホースクリップ×5
色
クリア
内径(Φ)
6
全長(m)
1
外径(Φ)
9