エステー
消臭力 業務用ビーズタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
2-7261-23
注文コード
50915359
品番
130269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッド消臭テクノロジー採用
で、幅広いニオイを強力に消臭します。
汗臭、体臭、尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
仕様
タバコ用クリアミント
成分
香料(無香料タイプ除く)、エタノール、界面活性剤(非イオン・両性)、アミノ酸系消臭剤、脂肪酸塩系消臭剤、吸水性樹脂
タイプ
取替時期:約2~3ヶ月
容量(g)
400
アズワン品番
2-7261-23