曜日別特売
CR-700 スモールチェンジ (R) ラグーナ (R) CRシリーズ ケープ 50916978

スモールチェンジ (R) ラグーナ (R) CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番7-3886-01注文コード50916978品番CR-700
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥219,800
販売価格(税別)非課税商品
219,800

骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行うことで身体のずれを防ぎます。
ベッドの背上げ角度に応じ柔らかさと動きを自動調整します。
体重が40~60kgであれば、マットレスの柔らかさを自動調整します。
エアセルの圧切替や体位変換・ムレ防止素材でマット内の熱や湿気を排出します。

仕様エアセル数:21本セット内容ポンプ・マットレス・専用カバー材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)寸法(mm)840×1920×135、エアーポンプ:365×87×246質量(kg)8.2、エアーポンプ:3.4電源AC100V 50/60Hz 12W電源コード(m)4幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)840×1920×135アズワン品番7-3886-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする