曜日別特売
DSK-304B2(ボタンブレーキ付き) 静音樹脂運搬車 DSK-304シリーズ ナンシン 50917267

DSK-304B2(ボタンブレーキ付き) 静音樹脂運搬車 DSK-304シリーズ ナンシン 50917267
DSK-304B2(ボタンブレーキ付き) 静音樹脂運搬車 DSK-304シリーズ ナンシン 50917267
DSK-304B2(ボタンブレーキ付き) 静音樹脂運搬車 DSK-304シリーズ ナンシン 50917267
DSK-304B2(ボタンブレーキ付き) 静音樹脂運搬車 DSK-304シリーズ ナンシン 50917267

静音樹脂運搬車 DSK-304シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード50917267品番DSK-304B2(ボタンブレーキ付き)
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ストッパーのON/OFFがひと目で分かりますので安心です。

仕様ボタンブレーキ付材質荷台/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)900×600×995質量(kg)25耐荷重(kg)300材質(キャスター)ゴム製荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(高さ)(mm)上段/750、下段/203キャスター径(Φmm)125アズワン品番1-5530-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする