- 連結おむつ交換車用カート ナビス(アズワン) 50918588

連結おむつ交換車用カート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台材質本体/スチール塗装仕上げ、連結用スナッチロック・フック/ステンレス、カゴ/抗菌加工PP(ポリプロピレン)注文コード50918588品番-
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。
用途に合わせてキャスター位置の変更が可能で単体でも使用可能です。
付属のカゴはスライド式で取り扱いが容易です。
それぞれのカート単体として使用可能です。

仕様連結おむつ交換車用 ワゴンカート材質本体/スチール塗装仕上げ、連結用スナッチロック・フック/ステンレス、カゴ/抗菌加工PP(ポリプロピレン)質量(kg)約7外形寸法(mm)約417×500×950キャスター径(Φmm)75ゴム製(2輪ストッパー付き)アズワン品番8-612-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする