曜日別特売
- 連結おむつ交換車用カート ナビス(アズワン) 50918597

連結おむつ交換車用カート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台材質本体/スチール塗装仕上げ、取付金具/ステンレス(SUS304)、連結用スナッチロック・フック/ステンレス注文コード50918597品番-
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。
用途に合わせてキャスター位置の変更が可能で単体でも使用可能です。
付属のカゴはスライド式で取り扱いが容易です。
それぞれのカート単体として使用可能です。

仕様連結おむつ交換車用 ボックスカート材質本体/スチール塗装仕上げ、取付金具/ステンレス(SUS304)、連結用スナッチロック・フック/ステンレス質量(kg)約6外形寸法(mm)約413×500×950キャスター径(Φmm)75ゴム製(2輪ストッパー付き)アズワン品番8-612-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする