サンポール
えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50925220
品番
SPE-15B-15(KB)
参考基準価格(税別)
¥114,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレなベンチです。
仕様
背もたれ無、仕切り無
材質
座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール
寸法(mm)
W1600×D152×H458
質量(kg)
約14.5
タイプ
1ユニットタイプ
仕上
脚部:焼付塗装/マットブラック、座板:古木(KB)
施工内容
ベース式
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません