曜日別特売
SPE-15B-15(KR) えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール 50925229

SPE-15B-15(KR) えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール 50925229
SPE-15B-15(KR) えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール 50925229
SPE-15B-15(KR) えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール 50925229
SPE-15B-15(KR) えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール 50925229
SPE-15B-15(KR) えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール 50925229
SPE-15B-15(KR) えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール 50925229

えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード50925229品番SPE-15B-15(KR)
参考基準価格(税別)¥114,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレなベンチです。

仕様背もたれ無、仕切り無材質座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール寸法(mm)W1600×D152×H458質量(kg)約14.5タイプ1ユニットタイプ仕上脚部:焼付塗装/マットブラック、座板:唐茶(KR)施工内容ベース式
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする