5414 立体斜めカトラリーケース タワー 山崎実業 50926665

5414 立体斜めカトラリーケース タワー 山崎実業 50926665
5414 立体斜めカトラリーケース タワー 山崎実業 50926665
5414 立体斜めカトラリーケース タワー 山崎実業 50926665
5414 立体斜めカトラリーケース タワー 山崎実業 50926665
5414 立体斜めカトラリーケース タワー 山崎実業 50926665

立体斜めカトラリーケース タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
BK
内容量1個注文コード50926665品番5414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

斜めの仕切りでカトラリーを重ねて収納できるから、収納スペースをより効率よく使えるカトラリーケース。仕切りはカトラリーのサイズに合わせて約2cmごとに調整できます。下に収納したカトラリーが分かりやすいように仕切りは透明になっています。引き出しの開閉時に滑りにくい滑り止め付き。

材質【ケース】ABS樹脂【仕切り】PS樹脂【滑り止め】シリコーンBK質量(g)約370寸法(cm)約35×12×5.5耐熱性90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×11×5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする