5460 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ 山崎実業 50926708

5460 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ 山崎実業 50926708
5460 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ 山崎実業 50926708
5460 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ 山崎実業 50926708
5460 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ 山崎実業 50926708
5460 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ 山崎実業 50926708

アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード50926708品番5460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300

アイロン台とアイロン収納が1つになった便利なアイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース。ケースには糊付けスプレーやアイロン用ミスト等も収納できます。蓋のアイロン台でそのままアイロン掛けができます。トレーはアイロン用ワッペンやタグ等小物の収納にも便利です。ハンドル付きで持ち運びに便利です。

材質【ケース】ABS樹脂、【ハンドル】スチール(粉体塗装)、【トレー】スチール(粉体塗装)、【アイロン台】表面布/ポリエステル・綿クッション材/ポリエステル、【天板】木質繊維板AL質量(g)約1700耐荷重(kg)約2寸法(cm)約33×20.5~20×26~31(ハンドル含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】31(底面:28)×18(底面:16)×21.5、【トレー(半面)】15×15.5×1.5耐熱温度(℃)【ケース】90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする