曜日別特売
A17949001 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ 50927119

A17949001 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ 50927119
A17949001 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ 50927119
A17949001 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ 50927119
A17949001 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ 50927119
A17949001 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ 50927119
A17949001 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ 50927119

樹脂カバー付き/ボロンノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)5
内容量1個注文コード50927119品番A17949001
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。

用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。内径(Φmm)5材質(ノズル)ボロン材質(カバー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする