曜日別特売
No.1330 磯仕掛プライヤー ダイトウブク 50932938

磯仕掛プライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50932938品番No.1330
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途*スリーブ押さえ、ワイヤーカット専用プライヤー(対応スリーブ:3S、2S、S、2N) *太刀魚仕掛、石鯛仕掛作り等に最適材質ステンレス製全長(mm)180適合スリーブ3S、2S、S、2N
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする