No.1392 イカ墨袋はずし180 ダイトウブク 50933096

No.1392 イカ墨袋はずし180 ダイトウブク 50933096
No.1392 イカ墨袋はずし180 ダイトウブク 50933096

イカ墨袋はずし180

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50933096品番No.1392
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途*ケンサキイカ、ヤリイカ等の墨袋はずしに最適。 *墨袋を掴みやすい先曲りタイプ *220は大剣サイズに対応する超ロングタイプ *手返しの良いストッパーレス仕様 *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製全長(mm)180質量(g)86
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする