曜日別特売
No.1939 TI(チタンコーティング) デカグリップ ミニハサミ ダイトウブク 50933270

No.1939 TI(チタンコーティング) デカグリップ ミニハサミ ダイトウブク 50933270
No.1939 TI(チタンコーティング) デカグリップ ミニハサミ ダイトウブク 50933270
No.1939 TI(チタンコーティング) デカグリップ ミニハサミ ダイトウブク 50933270

デカグリップ ミニハサミ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50933270品番No.1939 TI(チタンコーティング)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手袋を装着したまま使えるビッグホールグリップ!

用途*PEラインも楽に切れる抜群の切れ味 *持ち運びに便利なコンパクトサイズ *TIはキズに強く耐久性に優れたチタンコーティング仕様 *サビに強いステンレス製全長(mm)約100質量(g)約24
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする