SO20-210-210x500 食品用OPPシート(500枚) 服部 50933796

SO20-210-210x500 食品用OPPシート(500枚) 服部 50933796
SO20-210-210x500 食品用OPPシート(500枚) 服部 50933796
SO20-210-210x500 食品用OPPシート(500枚) 服部 50933796
SO20-210-210x500 食品用OPPシート(500枚) 服部 50933796
SO20-210-210x500 食品用OPPシート(500枚) 服部 50933796
SO20-210-210x500 食品用OPPシート(500枚) 服部 50933796
SO20-210-210x500 食品用OPPシート(500枚) 服部 50933796

食品用OPPシート(500枚)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
寸法(mm)210×210
210×210
40×40
50×50
30×130
40×100
60×90
80×80
75×100
90×90
100×100
115×115
90×150
120×120
100×165
90×190
135×135
130×160
120×180
150×150
140×190
165×165
140×200
180×180
165×215
160×250
200×200
180×230
180×265
200×260
220×240
200×265
220×250
250×250
230×300
270×270
210×350
250×300
280×280
300×300
270×370
280×400
300×400
280×430
350×350
300×420
400×600
430×560
460×650
厚さ(μm)20
内容量1冊(500枚)注文コード50933796品番SO20-210-210x500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。寸法(mm)210×210厚さ(μm)20
注意
※電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)。
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする