215-AFXP250(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936429

215-AFXP250(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936429
215-AFXP250(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936429
215-AFXP250(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936429
215-AFXP250(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936429
215-AFXP250(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936429
215-AFXP250(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936429
215-AFXP250(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936429

ミニクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
質量(g)185
内容量1個注文コード50936429品番215-AFXP250(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとYouTubeでお馴染みのFukuのコラボ商品。ヘビーキャンパーはもちろん、徒歩に電車、自転車、バイクでキャンプに行くソロキャンパーにもオススメ。
軽量かつ断熱効果にこだわった5層構造で、保冷機能が保たれる高機能ミニクーラーバッグ。エクスプラスが開発した保冷・保温効果が長時間持続するX-Inslationを採用。

用途キャンプ、アウトドア、バーベキュー、ピクニック、レジャーなどに。クーラーバッグ/ソフトクーラー/ソフト/クーラーボックス/おしゃれ/保冷/保温/保冷バッグ/ランチバッグ/ショッピングバッグ/ミニ/小さい/弁当/花見/運動会/行事/海/川/山/釣り/スポーツ/運動材質ナイロンブラックサイズJr.質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.5×18収納の目安350ml缶×2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする