曜日別特売
CA2WFH100-300 エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WF SMC 50937984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2WFH100-300 エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WF SMC 50937984
CA2WFH100-300 エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WF SMC 50937984

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)100
内容量1個注文コード50937984品番CA2WFH100-300
参考基準価格(税別)¥42,790販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする