アイリスチトセ
事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×730×720
1000×630×720
1000×730×720
1200×630×720
1200×730×720
1400×630×720
1400×730×720
1600×630×720
1600×730×720
1800×630×720
1800×730×720
2000×630×720
2000×730×720
2400×630×720
2400×730×720
2800×630×720
2800×730×720
色
SW/OW
DW/OW
SW/OW
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50943395
品番
IC-FRE-S-1407□□/OW (SW/LW)
参考基準価格(税別)
¥192,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
SW/OW
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×730×720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×730×720
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません