CBG1GA50-250-RL エンドロックシリンダ CBG1Gシリーズ SMC 50951302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBG1Gシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
内容量1個注文コード50951302品番CBG1GA50-250-RL
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする