曜日別特売
J5250 布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ) ニトムズ 50951653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード50951653品番J5250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

しなやかな薄手タイプ。

用途宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。ダンボール色テープ幅(mm)38テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.27粘着剤ゴム系テープ地色ダンボール色主な用途梱包用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする