※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
テープ幅(mm)
75
38
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50951678
品番
J5280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
しなやかな薄手タイプ。
用途
宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。
色
ダンボール色
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.27
粘着剤
ゴム系
テープ地色
ダンボール色
主な用途
梱包用