曜日別特売
CBG1TN63-400-RL エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ SMC 50952431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード50952431品番CBG1TN63-400-RL
参考基準価格(税別)¥32,230販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(N) ラバークッション
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
ロックの位置
(R) ロッド側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする