曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ

エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式
複動
ロックの位置
(R) ロッド側
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
マニュアル解除の形式
21種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
クッション
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50952246CBG1TA32-350-RN32(A) エアクッション(N) ノンロックタイプ350
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952273CBG1TA40-400-RN40(A) エアクッション(N) ノンロックタイプ400
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952282CBG1TA40-450-RN40(A) エアクッション(N) ノンロックタイプ450
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952291CBG1TA50-350-RN50(A) エアクッション(N) ノンロックタイプ350
¥28,600
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952307CBG1TA50-600-RN50(A) エアクッション(N) ノンロックタイプ600
¥34,650
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952316CBG1TA63-1000J-RN63(A) エアクッション(N) ノンロックタイプ1000
¥61,880
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952377CBG1TN40-550-RN40(N) ラバークッション(N) ノンロックタイプ550
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952413CBG1TN50-500-RN50(N) ラバークッション(N) ノンロックタイプ500
¥30,530
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952431CBG1TN63-400-RL63(N) ラバークッション(L) ロックタイプ400
¥32,230
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952334CBG1TN32-125-RL32(N) ラバークッション(L) ロックタイプ125
¥11,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
50952255CBG1TA40-100-RL40(A) エアクッション(L) ロックタイプ100
¥17,440
取扱い終了
返品不可
50952264CBG1TA40-100-RN40(A) エアクッション(N) ノンロックタイプ100
¥17,160
取扱い終了
返品不可
50952325CBG1TN25-125-RN25(N) ラバークッション(N) ノンロックタイプ125
¥10,510
取扱い終了
返品不可
50952343CBG1TN32-60-RN32(N) ラバークッション(N) ノンロックタイプ60
¥10,950
取扱い終了
返品不可
50952352CBG1TN40-120-RN40(N) ラバークッション(N) ノンロックタイプ120
¥15,400
取扱い終了
返品不可
50952361CBG1TN40-150-RL40(N) ラバークッション(L) ロックタイプ150
¥16,060
取扱い終了
返品不可
50952386CBG1TN50-100-RL50(N) ラバークッション(L) ロックタイプ100
¥21,400
取扱い終了
返品不可
50952395CBG1TN50-100-RN50(N) ラバークッション(N) ノンロックタイプ100
¥20,850
取扱い終了
返品不可
50952404CBG1TN50-200-RN50(N) ラバークッション(N) ノンロックタイプ200
¥23,270
取扱い終了
返品不可
50952422CBG1TN63-125-RL63(N) ラバークッション(L) ロックタイプ125
¥25,580
取扱い終了
返品不可
50952447CBG1TN63-50-RN63(N) ラバークッション(N) ノンロックタイプ50
¥23,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50952334CBG1TN32-125-RL82915458CBG1TN32-125Z1-RLCBG1TN32-125Z1-RL CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC 82915458CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダSMC1個
¥10,980
税込¥12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする